コンプレッサー・空圧機器・ホース :「バール 1m」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さ 3 ft。9 インチで、最小曲げ半径は 16 で、設置に必要な最小スペースを備えています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシ
仕様●材質:NBR●長さ:1.15m●外径:40mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3141 アズワン品番65-7897-29
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

IMI Norgren R68 シリーズ Olympian Plus 圧力レギュレータは、空気で動作する装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。Olympian Plus 圧力レギュレータは、優れた安定性で高性能を保証します。ディノンライジング式調整ノブ 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.4バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R68G●平均流量率:612m3/h●コード番号:218-0252 アズワン品番65-7905-35
1個
86,980 税込95,678
欠品中

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:25.2m3/h●コード番号:218-0245 アズワン品番65-7905-08
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242 アズワン品番65-7904-60
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

。IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0244 アズワン品番65-7905-07
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:3.5バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0243 アズワン品番65-7955-01
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250 アズワン品番65-7905-23
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 25 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3197 アズワン品番65-7894-59
1袋(15個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 40 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3198 アズワン品番65-7898-65
1袋(15個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 50 mm で、ポリイミドガラス繊維製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:M10●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3199 アズワン品番65-7894-77
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 16.5 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:16.5mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3196 アズワン品番65-7898-63
1袋(15個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

IMI Norgren 特殊レギュレータは、低トルクで加速調整ノブを備えた脱イオン水又は圧縮空気用の製品です。また、押し下げたときに圧力設定をロックするスナップアクションノブも備えています。ボンネット及びボディはアセタールプラスチック製 G1/4 ポートサイズ
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R91G 、R91W●平均流量率:39.6m3/h●コード番号:218-0254 アズワン品番65-7904-32
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 26 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:1400L/min●ソレノイドの消費電力:2.4W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●コード番号:202-1362 アズワン品番65-8020-75
1個
49,980 税込54,978
欠品中

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M5オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4788 アズワン品番65-7910-11
1袋(10個)
9,998 税込10,998
欠品中

。IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M5オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4787 アズワン品番65-7961-87
1袋(10個)
9,833 税込10,816
7日以内出荷

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3719 アズワン品番65-8027-83
1個
4,012 税込4,413
欠品中

Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 18 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。信号表示に LED を使用し、標準の公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1296 アズワン品番65-8032-84
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3666 アズワン品番65-8031-73
1個
5,435 税込5,979
欠品中

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は7バールです。回線接続:NPT11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7165 アズワン品番65-8014-50
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9237 アズワン品番65-7993-65
1個
41,980 税込46,178
欠品中

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9215 アズワン品番65-7994-65
1個
41,980 税込46,178
欠品中

FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードとMS圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した40μmのろ過レベルがあります。ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ-9組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-7バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4326 アズワン品番65-8034-58
1個
99,980 税込109,978
欠品中

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7122 アズワン品番65-7989-62
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は8バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7162 アズワン品番65-7996-74
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は12バールです。回線接続:G2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7088 アズワン品番65-7988-07
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9187 アズワン品番65-7993-66
1個
41,980 税込46,178
欠品中

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9243 アズワン品番65-8011-17
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7658 アズワン品番65-7988-48
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7753 アズワン品番65-7980-09
1個
79,980 税込87,978
欠品中

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。回線接続:NPT1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:40バール●コード番号:203-7116 アズワン品番65-7998-61
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。ライン接続:NPT1/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:12バール●コード番号:203-7112 アズワン品番65-7991-43
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅製ハウジングは、NBRシール付きで、110Vac動作電圧を備えています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7713 アズワン品番65-7988-55
1個
39,980 税込43,978
欠品中

FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9179 アズワン品番65-8014-64
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 5 mm で、最大動作圧力は 5 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えたステ
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7758 アズワン品番65-8001-24
1個
41,980 税込46,178
欠品中

最大動作の長さ = 4m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = 黄。チューブ内径 = 5mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。巻線数 = 21。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSP 1/4インチオス。カラー = Black。チューブ内径 = 8mm。材料 = PA。最高使用圧力 = 15バール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +80℃。巻線数 = 21。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります