コンプレッサー・空圧機器・ホース :「パーカー 継ぎ手」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーカーハネフィンワンタッチ継手
形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類(おねじ)M 管接続口径M12×1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ規格ミリサイズ
1ケース(10個)
8,998 税込9,898
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります