コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ビス」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード

商品豆知識

5,842件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

MB シリーズ用取付支持金具 SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)32
1本ほか
5,608 税込6,169
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8975種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)20
1本ほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (793種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)25
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

1個
559 税込615
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) チューブ内径(Φmm)40
1本ほか
7,493 税込8,242
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
7,040 税込7,744
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8937種類の商品があります)

真空ポンプ 日東工器 動画あり
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
27 税込30
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (769種類の商品があります)


1個
849 税込934
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)DC12 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル節電回路付
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,653 税込6,218
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本ほか
4,480 税込4,928
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3621種類の商品があります)

・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル節電回路付
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
17,568 税込19,325
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5625種類の商品があります)

RS Proオスヒンジ、自己潤滑ブッシュ - アルミ製
仕様内径サイズに合わせる = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
20,822 税込22,904
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8836種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,471 税込18,118
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5611種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
11,644 税込12,808
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5593種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (702種類の商品があります)

Festo クレビスフット LSNG-63 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃、製品重量: 541 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0863 アズワン品番65-7993-18
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 1169 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0865 アズワン品番65-7992-31
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Festo クレビスフット LN-50 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 323 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0843 アズワン品番65-8011-23
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Festo リングアングルクレビスフット LQG-100 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1493 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0960 アズワン品番65-7995-53
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

IMI Norgren QA / 8050 シリーズは、直径 50 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:218-0698 アズワン品番65-7904-92
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

。Festo クレビスフット LNG - 125 は、耐腐食性の分類 CRC 1 で、低い腐食ストレスを特長としています。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 2545 g
仕様●メーカーシリーズ:LNG - 125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0883 アズワン品番65-8000-46
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

。Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:36mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2630 アズワン品番65-8033-31
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festo リングアングルクレビスフット - LQG-40 Festo のリングアングルクレビスフットは、空圧アクチュエータを支持するアクセサリで、FESTO のコア製品シリーズの一部を形成します。この足はまた簡略化された動きシリーズの部分を形作る。 クレビスマウントが不適切または低品質であると、負荷が不均一になることがあります。産業要件に合わせて RS Components でさまざまな仕様の Festo クレビスフット製品を取り揃えています。最高レベルの生産性を GET し、空圧アクチュエータを損傷しないように、適切なシリンダ、用途、及びアクセサリに適合させることが重要です。 主にスチールで構成されます 周囲温度: -40 ℃ ~ 150 ℃ 任意の位置で組み立て可能 サイズ 40 重量は 369 g RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 SGS ロッドアイとの併用 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-40●併用可能製品:SGS ロッドアイ●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0915 アズワン品番65-7980-72
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いています。サイズは M27x2 で、オスねじ接続があります。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2574 アズワン品番65-8035-31
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 471 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0911 アズワン品番65-7980-76
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo クレビスフット LN-80 は、DNC、DNGU、DNGUT、DNG、DNU、ADVU、ADVUP、ADVUP の各シリンダのスイベル取り付けに適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 877 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-80●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0840 アズワン品番65-8004-53
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、プラスチックベアリングが使用されています。スプリングスチール製のロックが付いています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1860 g
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2595 アズワン品番65-8027-95
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります