コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フリース」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体空気 ねじサイズG1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 ソケットorプラグプラグ 質量(g)48 使用温度範囲(℃)-20~60 屈曲角度(°)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体空気 ねじサイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 ソケットorプラグプラグ 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-20~60 屈曲角度(°)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)62 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4 ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0 適合流体空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR 全長(mm)60 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG1/4 適合流体空気
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)65 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 適合流体空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。 材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR 全長(mm)66 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5 適合流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります