コンプレッサー・空圧機器・ホース :「フード 100φ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
749 税込824
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 材質開放リング、樹脂本体/POM 開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AG ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー無し 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様 材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y~) SMC CADデータあり
1個
849 税込934
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA100-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~700 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN100-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~700 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
54,691 税込60,160
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様標準仕様 使用温度範囲(℃)0~80 包装形態クリーンルーム ロックナットシルバー 材質(金属フード)/処理PP製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります