コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ブラケット250」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C形ブラケット CKD CADデータあり
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMCブラケット
エコ商品
25A-PF3W704/720/504/520用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(3X8)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
799 税込879
41日以内出荷

V Series(VM250) SMC CADデータあり
ポート数(5)5ポート アクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置) ボディオプション(-)横面取付
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V Series(VDW250) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

VV100 Series 用ブラケット Assy SMC CADデータあり
1個
特価
28 税込31
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

AMG - ウォータセパレータ(AMG250) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定 材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価) 材質(本体)アルミ A6063BET5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定 材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価) 材質(本体)アルミ A6063BET5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定 材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価) 材質(本体)アルミ A6063BET5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AME - スーパーミストセパレータ(AME250) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

V Series(VM250U) SMC CADデータあり
ポート数(5)5ポート アクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置) ボディオプション(U)下面取付用ねじ付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF250C SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CDG1TN50-50+250Z-A93L-XC11 CD Series(CDG1TN50-50+250Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 揺動受け金具(-) ブラケットなし ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)250
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

VXD250MHXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MHXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(M) SUS
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


VXD250MFXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MFXBA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(F) DC24 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

VXD250LVXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LVXB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)AC200 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 設置方法(XB)ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(L)C37 口径3/4
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VXD250MBXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MBXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(B) AC100 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(M) SUS
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

VXD250LHDXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LHDXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(L) C37
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD250MGXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MGXBA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

VXD250LFXBC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LFXBC SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(F) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4 リード線取出方向特殊(C) 270°
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD250LLXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LLXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(L) AC230 口径3/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(L) C37
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

VXD250LCXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LCXB SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(C) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VXD250LBZXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LBZXBA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(B) AC100 口径3/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37 リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250D SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VXD250LZ2DXBB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2DXBB SMC CADデータあり
電圧(V)AC200 ポート数2 ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L) C37 口径3/4 リード線取出方向特殊(B) 180°
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VXD250LZ1VXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ1VXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC24 口径3/4 ねじの種類Rc 電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(L) C37
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

VXD250LZ2ACXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2ACXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径3/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(L) C37
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250E SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250B SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VXD250MZ2BXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250MZ2BXBA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC100 口径3/4 ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(M) SUS リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります