コンプレッサー・空圧機器・ホース :「プレート s45c」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
連数【I/Oユニット】(5)5連
配線方式(S)配列指定
バルブ連数16
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
連数【I/Oユニット】(5)5連
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数3
SIユニット(F)PROFINET対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
DINレール(-)標準
ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(D)D側
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)
連数【I/Oユニット】(5)5連
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート取出位置【P・E】(B)両側
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)
配線方式(S)配列指定
連数【I/Oユニット】(5)5連
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数5
SIユニット(D)EtherCAT対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
DINレール(7)7連用
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(5) 5連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(5) 5連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数14
SIユニット(D) EtherCAT対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(5) 5連
取付け方法(D) DINレール取付
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数5
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(7) 7連用
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。