コンプレッサー・空圧機器・ホース :「プレートネジ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ブランキングプレートとネジのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランキングプレートとネジのセット
仕様電磁弁4V100シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42
税込¥46
4日以内出荷
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレート FRB ねじ式ピンは、電気アクチュエータとピストンスライド構造を備え、リセット用の機械式スプリングがあります。最大 2.5 → 16 bar の動作圧力を使用し、ポートが 3 つあります。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2501
アズワン品番65-8020-13
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと手動アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2471
アズワン品番65-8033-82
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレートは手動アクチュエータとピストン構造のスライドを備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、標準公称流量は 6、500 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2622
アズワン品番65-8030-67
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
MSQsiries用オプション部品
用途互換プレート(1)
機密機器用十字穴付小ねじ(2)
RoHS指令(10物質対応)対応
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476
アズワン品番65-8023-30
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
Festo モジュールコネクタには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。接続プレートのアルミニウムダイキャストと、スチールタイプのねじがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 920 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1884
アズワン品番65-8037-88
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。
オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。
油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。
取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。
挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。
離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。
用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路
材質(本体)SUS
常用圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)10
材質(ゴムシール)NBR(NR)
偏芯量0.3mm
MSQsiries用オプション部品
用途互換テーブル(1)
平行ピン(1)
六角穴付ボルト(4)
互換プレート(1)
機密機器用十字穴付小ねじ(2)
RoHS指令(10物質対応)対応
Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M12 (メス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2282
アズワン品番65-8021-69
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M16x1.5 (オス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2241
アズワン品番65-8029-15
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続するダイレクトねじを備えているので、それぞれの機器に適しています。また、中程度の腐食応力が 2 つあります。製品重量は 4 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1893
アズワン品番65-8032-68
1個
¥709
税込¥780
欠品中
Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続する直接ねじ付きの機器に使用します。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。製品重量は 17 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1875
アズワン品番65-8023-33
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)
パッド形状多段ベロウ型
真空取出方向縦
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.28MB)
材質(パッド)シリコーンゴム
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備えていて、位置検出機能と外部ピストンロッドねじにより任意の位置で移動できます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2446
アズワン品番65-8036-27
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
。Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークで 160 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:125mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-125-P-N3●コード番号:203-6447
アズワン品番65-8008-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
Festo 丸型シリンダ DSNU-32-80-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性クッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7853
アズワン品番65-8006-76
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-320-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性のあるクッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7844
アズワン品番65-7988-64
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性のあるクッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7872
アズワン品番65-7981-23
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ15(mm)
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。クランクケースの密閉用シートパッキンです。クランクケースを密閉するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様金属プレート・紙パッキン・ネジ組
材質鉄・紙・樹脂
六角対辺(mm)ネジ:8・M4X0.7X10mm長
寸法(外径×厚さ)(mm)約79×約2
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送
関連資料カタログ(4.28MB)
材質(パッド)シリコーンゴム
材質(アタッチメント)合成樹脂
アタッチメントガイドアタッチメント付
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
1
2
3
4
5
6
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。