コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ポリエチレン管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。 材質ポリエチレン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 使用流体酢酸/グリセリン 特性耐寒
1巻
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6276 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)64 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法L1(mm)32 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)52 寸法B(mm)15 めねじサイズ1/2 寸法L0(mm)82
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6296 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)62 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)19 おねじサイズ1/2 寸法L0(mm)80
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
用途工業用 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 半透明 使用温度範囲(℃)-10~60 特性耐寒性
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用 使用流体工業用水、粒体・粉体 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン らせん部:青 許容圧力(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用 使用流体工業用水、粒体・粉体 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン らせん部:オレンジ 許容圧力(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに 使用流体工業用水 材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン らせん部:黄 許容圧力(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)-10~50 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)



S Series(SY70M-1-16) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

S Series(SY70M-1-14) SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリ(14)フラットケーブル対応(10極)
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

S Series(SY70M-1-35) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

S Series(SY70M-1-12) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

S Series(SY70M-1-15) SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリ(15)PCワイヤリング対応(20極)
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

S Series(SY70M-1-13) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

S Series(SY70M-1) SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4100 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SY70M-1-11) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~43 冷媒R-407C 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
1台
820,980 税込903,078
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります