コンプレッサー・空圧機器・ホース :「マイクロチューブ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気
取り付け形状チューブ取付け用(SC型)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート型
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気
取り付け形状チューブ取付け用(PC型)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート型
サイズ1/8 (最小内径2.5mm)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
使用流体圧縮空気、真空
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-3965
形状マイクロカップリング
質量(g)2.3
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)17.9
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
寸法B(Φmm)8
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ挿入長さ(mm)5.7
トラスコ品番113-3004
材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)4
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(めっき処理)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)8
寸法C(mm)9.2
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Lp(mm)19
寸法Hp(Φmm)5.5
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番778-0958
質量(g)1.3
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番778-0974
質量(g)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(めっき処理)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)SUS
接続方式ワンタッチ式
質量(g)13.6
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状カプラー
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
質量(g)8
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
寸法L1(mm)27.5
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)8
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2.5
使用流体空気、水、一般作動油
寸法d1(mm)9.5
寸法d2(mm)5.7
適合チューブU5-4-6×4
二面幅H(mm)9
負圧性能(kPa)-99.975
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
負圧性能(kPa)-99.975
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)6.5
使用流体空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)-99.975
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法Bs(Φmm)2.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bp(Φmm)2.5
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。