コンプレッサー・空圧機器・ホース :「メモ シール」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)







AS4211FS3-04-16S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4211FS3) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷

AS2211FS2-01-06S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS2) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

AS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4301FS1) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS3) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS3211FS3-03-10S AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS3211FS3) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS3211FS2) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)



流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.93MB)
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)



AS2211FSG2-01-06S AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2211FSG2) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷


AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS4211FSG) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2211FSG1) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS3211FSG1) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

AS4201FSG1-04-10S AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS4201FSG1) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

AS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS2201FSG2-01-06S-X21 AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2201FSG2) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷




仕様オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし) 制御方式(0) メータアウト
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります