コンプレッサー・空圧機器・ホース :「モータ ギアヘッド」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプフランジ型 GD2(kg・m2)0.00187 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)1.1 モーター容量(kW)5
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タイプベース型 GD2(kg・m2)0.00187 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)1.1 モーター容量(kW)5
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります