コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ラグ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状オネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気・水・鉱物系作動油 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ 動画あり
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール)ふっ素ゴム 使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別中圧・汎用型 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状メネジ接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧に対応した日本製プラグです。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に 適合流体空気 ねじ径【取入口】R1/4(LH) 最高使用圧力(MPa)3
1個
899 税込989
当日出荷


ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄 流体空気・鉱物系作動油 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)ソケットに準拠 バルブ構造バルブ無 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄 流体空気・鉱物系作動油 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)ソケットに準拠 バルブ構造バルブ無 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。 トラスコ品番126-4360 材質 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個
539 税込593
当日出荷

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄 流体空気・鉱物系作動油 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)ソケットに準拠 バルブ構造バルブ無 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス ソケットorプラグプラグ 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器 動画あり
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気・水・作動油他
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気・水・作動油他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグプラグ 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 寸法(mm)93×65×23 アルマイトレッド 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 寸法(mm)88×71×23 アルマイトレッド 質量(g)226 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります