コンプレッサー・空圧機器・ホース :「リード線」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
仕様5芯、2m、防水
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(6.24MB)
取扱説明書(3.95MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途PFGV301オプション
仕様5芯、2m
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
25A-PF3W7-L用
リード線長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
41日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点
負荷電圧(V)DC10~30
リード線(m)3
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点
負荷電圧(V)DC10~30
リード線(m)3
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
キット名(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 m
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します
仕様グロメットリード線
材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム
ポート数2
材質(シール)NBR
作動方式ダイアフラム駆動式
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)
材質(ボディ)黄銅・PPS
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します
仕様グロメットリード線
トラスコ品番838-8028
材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム
接続口径Rc1
電源(V)DC24
ポート数2
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1
作動方式ダイアフラム駆動式
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
電源(DC-V)24
流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)
材質(ボディ)黄銅・PPS
Cv値12
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
ねじの種類(F) G
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) オプションなし
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ボディオプション(0) 標準
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。