コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。
高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
高さ寸法 最大5.4mm削減
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(2個)
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
CADデータあり
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(277種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(273種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(259種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
1個
¥989~
税込¥1,088~
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(262種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(5個)ほか
¥2,798~
税込¥3,078~
10日以内出荷から14日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から10日以内出荷
CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
CADデータあり
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
形状アダプタ
シール(ねじ部)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
1袋(5個)ほか
¥3,598~
税込¥3,958~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥8,198~
税込¥9,018~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
CADデータあり
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の
削減、低コスト化を実現。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(292種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷から12日以内出荷
CADデータあり
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38
温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.05
保証圧力(MPa)1.5
エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時
定格流量(l/min ANR)300
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
適合コンプレッサ出力(kW)2.2
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)ほか
¥4,498
税込¥4,948
18日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,398~
税込¥3,738~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥989~
税込¥1,088~
10日以内出荷
CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,198~
税込¥6,818~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
制御方式(1) メータイン
仕様(-X12) 潤滑剤: ワセリン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。