コンプレッサー・空圧機器・ホース :「不凍栓」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐油
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止
摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブカラーが豊富
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8
使用流体空気
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:シャンクタイプ
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。
ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。
ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。
ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。
ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。
ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。
ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:シャンクタイプ
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。
R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。
ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。
フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動閉チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。