コンプレッサー・空圧機器・ホース :「二重管用」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-37
特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
材質(補強材)ポリエステル糸
色ピンク
種別SK耐油ブレードホース
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
脆化温度(℃)-28
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
材質PVC、ポリエステル糸
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)10
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-81
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)20
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-82
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)30
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-83
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。