コンプレッサー・空圧機器・ホース :「円形 ゴム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG4-2M チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番783-5787 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状違径ユニオンストレート 質量(g)1.8 適合チューブ外径(Φmm)4、2 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
289 税込318
当日出荷

PC2-M3M チューブフィッティング ミニ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番783-5752 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状ミニストレート 質量(g)0.9 適合チューブ外径(Φmm)2 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 管接続口径M3×0.5 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
279 税込307
当日出荷

チューブフィッティング ミニエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 形状ミニエルボ ねじの種類R 使用真空圧力(kPa)-100
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります