コンプレッサー・空圧機器・ホース :「冷媒 hfc-134」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向 内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
1個
649,800 税込714,780
8日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA6) SMC CADデータあり
1個
619,800 税込681,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDHA4-23B-E IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4) SMC CADデータあり
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向 内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷


IDH4-20A-E IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4) SMC CADデータあり
電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向 内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFB3E-11N-A IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E) SMC CADデータあり
電圧(V)単相 AC115(60Hz) ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8 サイズ(mm)3 圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMC CADデータあり
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):- サイズ55 電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
1個
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMC CADデータあり
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気(IDU3E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA11E) SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA6E) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA8E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa)1.4 空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃)5~80 出口空気圧力露点(℃)10以下 定格使用圧力(MPa)0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55 周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32 接続口径空気出入口配管径:Rc3/4 質量(kg)43 電源(V)単相AC200(50/60Hz) 運転方式手動運転 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601 空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4 使用流体圧縮空気 温度制御方式ファンコントローラ ドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4 適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5 運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9 定格使用圧力(MPa)0.7 冷媒R134a 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下 圧力損失(MPa)(性能)≦0.02 消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55 空気処理流量(L/min)(定格)1200
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。 ステンレス製プレート熱交換器を採用。 従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。 全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。
消費電力(W)0.23/0.26 運転方式手動 使用流体圧縮空気 温度制御方式ファンコントローラ 標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4 適合エアコンプレッサ(kw)3.7 周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32 冷媒R134a 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気圧力露点(℃)10以下 入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55 圧力損失(MPa)≦0.02 入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7 運転電流(A)3.0/3.2
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

冷凍式エアドライヤ (IDF2~) SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります