コンプレッサー・空圧機器・ホース :「印刷製本」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6729 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)564×254×257 質量(kg)32 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)86000/90000 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 騒音値(dB)(50/60Hz)64 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz)50/60 電源AC 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 電源AC 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類ドライ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 タイプ真空・ブロワ 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 常用真空度(kPa以下)(バキューム)60 常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6613 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)269×335×284 質量(kg)10.5 電圧(V)200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75 吐出口径Rc3/8 騒音値(dB)(50/60Hz)64 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)50×103 ポンプの種類ドライ
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6630 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)265×405×238 質量(kg)14 電圧(V)200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー 電圧(V)100/200 電源AC RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプの種類ドライ
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6702 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)564×256×257 質量(kg)32 電圧(V)100/200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)69 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。 仕様ブロワー トラスコ品番462-6664 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)484×251×248 質量(kg)21 電圧(V)100/200 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 吐出口径Rc3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 排気圧力(Pa)60×103 ポンプの種類ドライ
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。 仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 電源AC モーター三相標準モーター付 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) ポンプの種類ドライ
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6648 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)232×405×238 質量(kg)14 電圧(V)200 電源AC 到達圧力(Pa)78000/78000 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155 騒音値(dB)(50/60Hz)61 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
79,980 税込87,978
欠品中

オリオン機械ドライポンプ
エコ商品
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。 仕様バキューム 付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ トラスコ品番462-6681 種別サーマルプロテクタなし 寸法(mm)484×249×248 質量(kg)21 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)84000/86000 排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280 騒音値(dB)(50/60Hz)62 RoHS指令(10物質対応)対応 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
89,980 税込98,978
12日以内出荷

低騒音対応のパッケージタイプです。 IE3モーターを搭載しています。 潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。 耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。 全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。 3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です 仕様圧縮空気:オイルフリー 種類静音 制御方式圧力開閉器式
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低騒音対応のパッケージタイプです。IE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。全閉外扇形モータを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性が向上しています。3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業など、油分を嫌う用途に。 トラスコ品番773-8412 幅(mm)890 接続口径Rc3/8ボール弁メス×1 高さ(mm)985 奥行(mm)655 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 モーター出力(kW)3.7 騒音値(dB)59 吐出圧力(MPa)0.7~0.85 空気タンク容量(L)39 吐出空気量(L/min)375
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~1.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28 タイプバキューム 寸法H(mm)257 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法A(mm)213 寸法F(mm)111 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)254 寸法E(mm)1 寸法B(mm)170 寸法C(mm)198 モーター三相標準モーター付 寸法W(mm)521 流量(L/min)280~685(60Hz) 主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 モーター容量(kW)0.75 駆動方式モータ直結 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります