コンプレッサー・空圧機器・ホース :「取り出し口」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
786件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
749 税込824
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5 パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5 パッド寸法(mm)Φ8~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5 パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5 パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。
外径×内径(Φmm)4×2.5 パッド寸法(mm)Φ2~Φ4 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
1個
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,490 税込1,639
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります