コンプレッサー・空圧機器・ホース :「園芸用品 ホース」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 25.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 39バール。使用流体/用途 = 灌漑。代表規格 = BS 3746。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 50m。曲げ半径 = 160mm。。RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 25.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 160 mm 、水RS Pro のこの黄色の PVC フレキシブルチューブは、ヘビーデューティの散水や灌漑に最適です。内側コアは、アウタシェルが摩耗、 UV 、破砕に対する耐性を持ちながら、水の流れを最適化するように設計されています。 このホースは多層構造で、曲がり、ねじれ、引っ張りから保護されています。また、柔軟性に優れ、耐摩耗性と耐候性にも優れています。このホースは、フタル酸を含有していないため、動物に有害ではありません。安全係数 3 : 1 は、実際にかかる負荷に対するホースの強度の比率を表します。チューブの最大圧力は 10 bar で、高圧水の流れ下で破裂しません。 この水ホースは、園芸や園芸用品からスポーツクラブに至るまで、幅広い環境に適しています。RS Pro の認定シールが付いており、耐久性と品質が徹底的にテストされています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 19 mm .外径 25.5 mm .曲げ半径 160 mm .最大作動圧力は 39 バールです .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 32.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 24バール。使用流体/用途 = 灌漑。代表規格 = BS 3746。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 50m。曲げ半径 = 200mm。。RS Pro PVC フレキシブルチューブ、黄、 32.5 mm 外径、長さ 50 m 、強化、曲げ半径 200 mm 、水この黄色の柔軟なチューブは、特別に設計された内側のコアにより、水の流れを最適化できます。この PVC チューブの外部シェルは、ヘビーデューティの散水や灌漑に適しており、紫外線、圧搾、摩擦に対する耐性を備えています。 最大圧力が 24 bar で、高圧水が流れてもチューブが損傷しません。このホースは、複数の素材層で構成され、曲げ、ねじれ、牽引からシールドされています。また、柔軟性に優れ、耐候性にも優れています。ホースにフタル酸を含まないので、動物に有害ではありません。また、安全係数が 3 : 1 となっており、実際に適用される荷重よりも強度が示されます。 この水ホースは、園芸用品店からスポーツクラブまで、さまざまな環境で使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と品質のテストが実施されています。特長と利点.黄色の強化フレキシブル PVC チューブ .長さ 50 m .内径 25 mm .外径: 32.5 mm .曲げ半径 200 mm .最大作動圧力は 24 bar .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +65 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります