コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力検出器」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含) 管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造シリコンダイヤフラム 電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級IP40 使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エヌピーエーシステムデジタル圧力計
表示部分が回転するデジタル圧力計。 表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に 調整することが容易に可能です。 ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト 付きで使いやすいデジタル圧力計。 水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。
用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に 質量(g)約240 最高使用圧力(MPa)70 精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可) 接続ねじG1/4(オス) 測定流体液体
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C●コード番号:197-6890 アズワン品番65-7319-28
1個
5,398 税込5,938
欠品中

仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V●インターフェイス:I2C アズワン品番65-7319-17
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●許容差:± 0.25 % FSS BFSL●出力タイプ:トランジスタ●メディアは、測定:ガス、液体●電源電圧:3.6 V アズワン品番65-7319-20
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 使用圧力範囲(MPa)0~1 出力形態アナログ出力 アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃) 耐圧(MPa)1.5 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種正圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8~30V (リップル含)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 225 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1362 アズワン品番65-7271-76
1個
14,498 税込15,948
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧力センサ
仕様●TE Connectivity 86 補償は、316L ステンレススチール製ハウジングに収められた、小型媒体互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。86 補償は、O リングの取り付けや、腐食性媒体への対応が必要な OEM 用途向けに設計されています。検出パッケージはシリコンオイルを利用して、316L ステンレススチールダイアフラムから検出素子に圧力を伝達します。パッケージにはセラミック基板が取り付けられています。このパッケージには、温度補償及びオフセット補正用にレーザートリミング抵抗器が含まれています。0 → 100 mV 出力 圧力非直線性: ±0.2 % スパン相互互換性: 1.0% (ゲイン設定抵抗器による) アズワン品番65-7297-53
1個
20,980 税込23,078
欠品中

チューブやパイプに直接接続する用途には適しません。Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ。増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:0.8 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●電気的接続:基板●応答時間:1 ms●電源電圧:5 V dc●動作温度 Min:-45℃●コード番号:667-0917 アズワン品番65-7292-08
1個
59,800 税込65,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)圧力センサ 相対
パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減。デュアルディスプレイ圧力センサ
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:0.6 → 5 V, 2.4 → 20 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●動作温度 Max:+50℃●コード番号:914-8381 アズワン品番65-7310-23
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷


1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922 アズワン品番65-7311-70
1個
35,098 税込38,608
7日以内出荷

Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.1 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:17.82 → 18.18 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:455-5065 アズワン品番65-7358-31
1個
147,998 税込162,798
欠品中

デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込み アズワン品番65-7302-41
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インラインタイプで省スペースに取り付けすることができます。デットスペースを極力抑えた流路構造により、内部の容積量を最小限に対応しています。
アナログ出力DC4~20mA 消費電流MAX30mA 精度±1%F.S 電源電圧DC24V±10% 防塵防水性能IP65準拠 材質(接液部)サファイア、PTFE
1個
76,980 税込84,678
62日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。低圧センサは、HVAC(暖房/換気/空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。特長と利点:低圧測定ポートの反対側に基板端子がある完全な信号処理応答時間:1ms増幅高感度、低NULLシフト簡単に交換できます
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sensym-SDXシリーズ。小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合内部較正/温度補正済みデュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供較正済みのゼロ及びスパン低電力用途向け高インピーダンス応答時間:100μs動作温度:-40→+85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:+/-0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:17.37 → 18.18 mV●応答時間:100 μs●電源電圧:20 V dc●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7328-37
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷


小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.) 消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時) 入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V 保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下) 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと) スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上) 供給電源DC10.8~ 30V
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格圧力(MPa)0~1MPa 電源電圧DC12~24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4~20mA 耐圧(MPa)1.2 接続ルアーロック 環境温度範囲(℃)(流体)20~30 アズワン品番4-2578-12 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。 DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格圧力(MPa)0~300kPa 電源電圧DC12~24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4~20mA 耐圧(MPa)1.2 環境温度範囲(℃)(流体)20~30 アズワン品番4-2578-11 接続形状ルアーロック 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

DPSシリーズのアンプ部(DPS-APS-P3、DPS-APS-P10)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定はできません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様APS-P3・P10両用 アズワン品番4-2578-03
1セット(10個)
15,980 税込17,578
15日以内出荷

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は 0 → 4 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0734 アズワン品番65-7323-36
1個
129,800 税込142,780
欠品中

測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。
材質(隔膜)FKMゴム 使用温度範囲(℃)0~100 使用圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5829 アズワン品番65-7348-41
1個
15,598 税込17,158
7日以内出荷

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲 0 → 1 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:1 in Tri-Clamp(ISO 2852)●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0732 アズワン品番65-7288-41
1個
129,800 税込142,780
欠品中

1セット(10個)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンバム(妙徳)電子式圧力センサ
タイプ電子式圧力センサ 電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下 使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 消費電流(mA)20 保証耐圧力(MPa)0.5 周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと) 設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7 周囲温度(℃)0~50 ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8 圧力レンジ-
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります