コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力計 取付金具」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型金具、F型金具及び取付けねじ(M3 2個)がセットになっております。
適合MPS-35用
1セット
499 税込549
当日出荷


鋭敏な反応、低感知圧力 視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。 多様な取付方法、各種取付金具が選定可能 複数の配管接続口径が選択可能。
取付方式標準取付型 最大表示圧力1.0MPa 表示単位MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付 トラスコ品番838-7226 幅(mm)245 質量(kg)4.9 高さ(mm)380 奥行(mm)232 材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン 取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場 ホース長さ(m)30 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付 トラスコ品番838-7227 幅(mm)245 質量(kg)5.4 高さ(mm)380 奥行(mm)232 材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン 取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります