コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧力計 範囲表示」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

BeHAUSプレッシャーゲージ
エコ商品
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ニップル 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,590 税込1,749
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ15シリーズ 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります