コンプレッサー・空圧機器・ホース :「塩ビ 継手 寸法」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6215 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)57 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法L1(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)45 寸法B(mm)15 めねじサイズ1/2 寸法L0(mm)75
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-4718 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)62 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)20 おねじサイズ1/2 寸法L0(mm)80
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 使用温度範囲(℃)0~35 ブルー 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 特性柔軟
1本
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策) 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC 使用流体排水
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 使用流体排水
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 接続方式ワンタッチ式
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など 仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ 材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花) 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)152 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモ・テックPVCブレードホース
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)1000 主要材質軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15)  サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 カクイチ カスタマイズ可
内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。
用途モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層 長さ(m)0.5~20(0.1M単位) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称(mm)50 呼び寸法(inch)2 サービス分類オーダー・加工
1本
20,254 税込22,279
4日以内出荷

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 使用温度範囲(℃)0~35 ブルー 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 特性柔軟
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。 材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280 本体質量(kg)3.9 常用圧力(MPa)1 接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット 適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります