コンプレッサー・空圧機器・ホース :「塩化ビニル 透明」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色乳白
特性耐薬品
仕様屋内専用
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
特性食品対応
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用
色クリア
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性透明性
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)
材質【主材質】軟質塩化ビニール
色ナチュラル透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品
法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
関連資料カタログ(2.67MB)
取扱説明書(0.36MB)
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
仕様屋内専用
材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色乳白
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品
関連資料(1.05MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.44MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径(Φmm)15
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6
外径(Φmm)19.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材
使用流体空気、水
材質軟質ポリ塩化ビニール
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管
色透明
種別コンパクトドラム
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、
従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
色グリーン透明
巻種類ドラム巻
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用
色クリア
材質塩化ビニル樹脂
使用流体水
特性耐寒/柔軟性/透明性
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー
使用流体水
材質ポリ塩化ビニル
色透明
特性透明性
使用温度(℃)-20~60
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
透明ライン付きでホース内部の確認ができます。
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など
使用流体エアー、水
材質PVC、ポリエステル
長さ(m)10
使用温度(℃)-5~60
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.9
色クリア
材質PVC
トラスコ品番816-3771
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)19
使用流体水
脆化温度(℃)-38
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食衛適合/透明性
1個
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.63
色クリア
材質PVC
トラスコ品番816-3773
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)34
使用流体水
脆化温度(℃)-38
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食衛適合/透明性
1個
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
内径(Φmm)45
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)51
色クリア
長さ(m)50
特性透明性
最高使用圧力(MPa)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,900
税込¥43,890
4日以内出荷
内径(Φmm)50
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)58
色クリア
長さ(m)50
特性透明性
最高使用圧力(MPa)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,900
税込¥65,890
4日以内出荷
内径(Φmm)60
使用流体水
材質PVC
外径(Φmm)70
色クリア
長さ(m)20
特性食衛適合/透明性
最高使用圧力(MPa)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,900
税込¥43,890
4日以内出荷
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。
内径×外径(Φmm)15×20
長さ(m)50
色ブルー
使用圧力(MPa)0.7
仕様食品衛生法適合品
トラスコ品番331-3492
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)9.6
内径(Φmm)15
使用温度範囲0~60℃
外径(Φmm)20
1巻
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
色ブルー透明
材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)1
使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
特性耐油
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)0.1
色透明ピンク
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)-10~50
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性保形性
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。