コンプレッサー・空圧機器・ホース :「外径4mm内径2mm」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホース長さ(m)1 材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー トラスコ品番814-6309 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4
1巻(1m)
289 税込318
6日以内出荷

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

エスコ品番EA125FA-4A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
790 税込869
翌日出荷

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 透明/青 トラスコ品番808-3319 材質ポリウレタン 質量(kg)0.44 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 半透明(自然色) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
849 税込934
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 6.5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 12.5。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタ
軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4 最大真空圧(kPa)-85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式 アズワン品番65-9246-06
1台
40,100 税込44,110
翌日出荷

最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。. なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>コンパクトサイズ ;/li> ;li>自動的に収納簡単な ;/li> ;li>保管と輸送便利で省スペース ;/li> 耐 ;li>摩耗性耐キンク ;/li> ;li>特性BSPT ;/li> ;li>1/4"、または3 /8コネクター10 ;/li> ;li>bar最高使用圧力動作 ;/li> ;li>温度:-20 ℃~+65℃カラー ;/li> ;li>:赤、青、黄 ;/li> ;/ul>. アプリケーション. ;ul> ;li>自動車ワークショップ ;/li> ;li>修復 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 8mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 青。チューブ内径 = 5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。巻線数 = 23。。RS Pro 2 m Coil チューブ(コネクタ付き)、 PUR 、 BSPT 1/4 インチオスコネクタ付きの RS Pro Coil チューブは、加圧した空気システムで使用するために製造された軽量で柔軟なコンポーネントです。優れた流動性を備え、狭い場所での作業に適しています。 1/4 インチオス BSPT (英国規格管用ねじ)スプリング式スイベルカップリングにより Coil が回転し、ねじれを防止します。Coil には 23 本の巻線があり、最長 2 m まで伸張できますチューブは、最大動作圧力 10 bar で、温度範囲は -20 → +65 ° C ですDurable な軽量( PUR )ポリウレタン製で、青色です。 PUR 素材の優れた耐摩耗性と耐キンク性も備えています。 このチューブは、多くの場合、自動修復ワークショップ、ワークステーション、又はロボットに使用されます。RS Pro 製品と同様に、高い基準で製造され、確かな性能を発揮します。特長と利点.最大動作圧力は 10 バールです .最大動作長は 2 m です .優れた柔軟性 / 保持力、軽量 . 23 巻線 . 動作温度範囲: -20 → +65 ℃ .ポリウレタン製 . 青色 . BSPT 1/4 インチオスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

最大動作の長さ = 2m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = BSPT 1/4インチオス。カラー = 赤。チューブ内径 = 6.5mm。メーカーシリーズ = CPC。材料 = ポリウレタン。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +65℃。特殊機能 = 優れた耐摩耗性, 非常に優れた耐折れ曲がり特性。。RS PRO ポリウレタンリコイルホース. RS PROは高品質のリコイルホース製品群を自信を持ってご紹介します。これらのホースは、耐久性と柔軟性に優れた合成素材であるポリウレタン製で、弾力性があり、摩耗や引き裂き、化学薬品に強いことで知られています。リコイル機能は、自動的に元の長さに戻るため、使用しないときにホースをコンパクトに整頓する必要がある用途で特に役立ちます。. なぜリコイルホースを選ぶのか.. メーカーのリコイルホースは優れた柔軟性を備えており、ホースがよじれたり潰れたりすることなく、障害物の周りでホースを曲げて簡単に操作することができます。軽量なので長時間の使用でも疲れにくい。全体として、ポリウレタン製リコイルホースは柔軟性、耐久性、利便性を兼ね備えており、さまざまな産業における幅広い用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>コンパクトサイズ ;/li> ;li>自動的に収納簡単な ;/li> ;li>保管と輸送便利で省スペース ;/li> 耐 ;li>摩耗性耐キンク ;/li> ;li>特性BSPT ;/li> ;li>1/4"、または3 /8コネクター10 ;/li> ;li>bar最高使用圧力動作 ;/li> ;li>温度:-20 ℃~+65℃カラー ;/li> ;li>:赤、青、黄 ;/li> ;/ul>. アプリケーション. ;ul> ;li>自動車ワークショップ ;/li> ;li>修復 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:。強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
1個
163,059 税込179,365
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):9.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2857 アズワン品番67-2252-73
1巻
40,980 税込45,078
5日以内出荷

耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●適用流体:空気、水、腐食性流等●破壊圧力(MPa)(23℃時):9.8●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2849 アズワン品番67-2254-52
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷

。Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
1個
5,566 税込6,123
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 2 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています
仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:2m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3928 アズワン品番65-7966-41
1個
11,980 税込13,178
欠品中

透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
1本
2,841 税込3,125
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

。IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 100 m です。このチューブの色は青です。最大連続動作温度は +60 ℃ です 動作圧力は -40 → 80 bar です
仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:ポリウレタン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0674 アズワン品番65-7957-64
1セット(100個)
43,894 税込48,283
欠品中

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:ナイロン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3903 アズワン品番65-7963-31
1セット(100個)
40,320 税込44,352
7日以内出荷

。IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は黄色です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:黄●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3919 アズワン品番65-7966-84
1セット(25個)
8,242 税込9,066
欠品中

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は赤です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:赤●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3915 アズワン品番65-7966-50
1セット(25個)
8,298 税込9,128
欠品中

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は黄色です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:黄●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3920 アズワン品番65-7966-86
1セット(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は青です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0673 アズワン品番65-7908-79
1セット(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 100 m です。このチューブの色は黒です。最大連続動作温度は +60 ℃ です 動作圧力は -40 → 80 bar です
仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:黒●材質:ポリウレタン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3925 アズワン品番65-7963-82
1セット(100個)
41,980 税込46,178
6日以内出荷

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は青です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:青●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0672 アズワン品番65-7903-47
1セット(25個)
8,298 税込9,128
欠品中

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は赤です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:赤●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3916 アズワン品番65-7965-59
1セット(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作
仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:黒●材質:ナイロン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:218-0641 アズワン品番65-7962-25
1セット(100個)
40,320 税込44,352
7日以内出荷

。IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は黒です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:黒●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0680 アズワン品番65-7903-45
1セット(25個)
10,980 税込12,078
欠品中

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:黄●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3899 アズワン品番65-7966-78
1セット(25個)
10,278 税込11,306
7日以内出荷

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:黄●材質:ナイロン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:220-3898 アズワン品番65-7965-46
1セット(25個)
6,464 税込7,110
欠品中

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は黒です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:黒●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3924 アズワン品番65-7909-68
1セット(25個)
8,242 税込9,066
欠品中

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0667 アズワン品番65-7904-67
1セット(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

IMI Norgren PA2 シリーズナイロンチューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しており、一般的な産業用途に対応します。PA2 シリーズチューブは DIN74324 認定のチューブで、安全要件をすべて満たします。これらの製品は用意されてい圧縮空気 DIN74324 認定 動作温度: -40 → 80 ℃
仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:ナイロン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PA2 シリーズ●コード番号:218-0638 アズワン品番65-7905-28
1セット(100個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります