コンプレッサー・空圧機器・ホース :「多段ベローズタイプ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状多段ベローズタイプ
1個
789 税込868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途半導体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 外観:ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係 材質金属:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーン パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状多段ベローズタイプ
1個
929 税込1,022
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)HNBR パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ウレタン パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)EPDM パッド形状多段ベローズタイプ
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途薬品の雰囲気・高温のワーク RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)フッ素 パッド形状多段ベローズタイプ
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)極軟質シリコーン パッド形状多段ベローズタイプ 接続ねじサイズM6×1.0
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
1巻
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります