コンプレッサー・空圧機器・ホース :「家具用タイヤ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0 付属品取付プレートセット 材質(本体)プラスチック 取付金具(二次側)RC1/4 取付金具(一次側)G1/4 常用圧力(MPa)0.6~1.5 材質(ホース)ウレタン ロック自重落下式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428 寸法B(mm)370 寸法C(mm)135
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。 ホース寸法(全長)(m)10 仕様自動ストッパー 付属品一次側ホースセット 種別取付けタイプ 寸法A(mm)330 寸法B(mm)300 寸法C(mm)115 常用圧力(MPa)0.6~1.5 材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0 仕様自動ストッパー 付属品一次側ホース・ジョイント 種別取付けタイプ 材質スチール 寸法A(mm)428 寸法B(mm)370 寸法C(mm)135 取付金具(二次側)PT3/8 取付金具(一次側)PF3/8 常用圧力(MPa)0.6~1.5 材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります