コンプレッサー・空圧機器・ホース :「小型ドライヤー」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230
使用流体使用範囲:圧縮空気
使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
使用周囲温度(℃)2~40
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98
出口空気露点(℃)圧力下10
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-69
1セット
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-70
1セット
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-67
1セット
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-71
1セット
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-66
1セット
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き
アズワン品番62-0955-72
1セット
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き
アズワン品番62-0955-68
1セット
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
エアードライヤー。大気圧露点は-5℃~-15℃。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。電源不要
アズワン品番62-0955-62
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-87
1セット
¥57,980
税込¥63,778
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-83
1セット
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-88
1セット
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-84
1セット
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-85
1セット
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-74
1セット
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-73
1セット
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-89
1セット
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き
アズワン品番62-0955-75
1セット
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き
アズワン品番62-0955-86
1セット
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き
アズワン品番62-0955-90
1セット
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-76
1セット
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き
アズワン品番62-0955-78
1セット
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-77
1セット
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き
アズワン品番62-0955-79
1セット
¥79,980
税込¥87,978
13日以内出荷
圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。
高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。
オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。
空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。
電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220
周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと)
入口空気圧力(MPa)0.93
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。