コンプレッサー・空圧機器・ホース :「差し込みプラグ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。
プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-32
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EF-8.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)12.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DS-2R
型20型
使用圧力0.98
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)3/8”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DP-3R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EF-6.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/4”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DP-2R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-12
サイズ20型
質量(g)249
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。