コンプレッサー・空圧機器・ホース :「平 ゴム パッキン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
569 税込626
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
209 税込230
当日出荷

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-25 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-10 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-25 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-10 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-30 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-35 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-75 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-15 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-75 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-20 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-35 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-20 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)90 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-70 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-25 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-40 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM32TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 配管形式(-) 標準形 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM25 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM16 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-30 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)20 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド 配管形式(-) 標準形 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-30 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-100 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-25 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-45 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-15 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-60 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-15 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-10 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-45 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります