コンプレッサー・空圧機器・ホース :「引き込み線用」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CVM3D32F-25T-2G CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3D32F) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式(T) 単動 引込み形 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷

CDVJ3B16-45T-SM-M9BAS-C CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CDVJ3B16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)45 作動方式(T) 単動引込み リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 定格電圧(V)(S) DC5V リード線(m)(-) 0.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1350種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)


1個
75,980 税込83,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります