コンプレッサー・空圧機器・ホース :「循環装置 水」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,998,000 税込2,197,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式水冷却式 ねじの種類Rc
1個
1,898,000 税込2,087,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式水冷却式 冷却能力(kW)15 ねじの種類Rc
1個
1,998,000 税込2,197,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式水冷却式 冷却能力(kW)30 ねじの種類Rc
1個
2,298,000 税込2,527,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモチラー用耐震ブラケット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,698 税込5,168
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 常用圧力(MPa)0.2 種類充円錐
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモチラー用ドレンパンセット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HRS-BP001 サーモチラー用バイパス配管セット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060 SMC CADデータあり
1個
849,800 税込934,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012 SMC CADデータあり
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HRZ010 - ダブルインバータタイプ(HRZ010) SMC CADデータあり
1個
3,298,000 税込3,627,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH090 SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMC CADデータあり
1個
679,800 税込747,780
翌々日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030 SMC CADデータあり
1個
589,800 税込648,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMC CADデータあり
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,298,000 税込2,527,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式 冷却能力(kW)10 ねじの種類Rc
1個
2,998,000 税込3,297,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


冷凍式サーモチラー HRZシリーズ SMC CADデータあり
1台
2,698,000 税込2,967,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


H Series(HRSH090) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMC CADデータあり
1個
549,800 税込604,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMC CADデータあり
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMC CADデータあり
1個
799,800 税込879,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018 SMC CADデータあり
1個
439,800 税込483,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMC CADデータあり
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMC CADデータあり
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります