コンプレッサー・空圧機器・ホース :「手動操作弁 smc」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス ボディサイズ3/8基準 消費電力(W)13.2 使用圧力(MPa)0~1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション) 耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形 接続口径1/8 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc 接続口径1/8 切換方式3位置プレッシャーセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置エキゾーストセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ ボディオプション(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)









バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ボディオプション(0) 標準 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります