コンプレッサー・空圧機器・ホース :「排水 芯」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水/工業用水/粉体 特性柔軟性/保形性/透明性
1本(20m)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水/工業用水/粉体 特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
1本(10m)ほか
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります