コンプレッサー・空圧機器・ホース :「接続コネクタ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








仕様P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(D12) 12連用 バルブ連数2
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド) コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:(J) スイッチ付、検出用(PS)ポート:(P) プラグ付(M-5P) 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コモン仕様(-) プラスコモン マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 ニードル操作方式(-) 手操作形
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷


ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃ 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T) SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6T) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 ケーブル長(mm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷











『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります