コンプレッサー・空圧機器・ホース :「柔軟 耐寒」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリーンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性耐熱、食品対応
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~120℃
【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。
【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
色乳白/オレンジライン入り
使用温度範囲(℃)-30~120
関連資料(0.36MB) 耐薬品データ(0.4MB)
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
取扱説明書(0.2MB)
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なな耐熱食品ホース。使用温度範囲:-30~120℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。透明度が高く、流体の確認ができ安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
色乳白/オレンジライン入り
使用温度範囲(℃)-30~120
内径(Φmm)9~25
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
特性耐熱
関連資料(0.36MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)15.9×24
内径(Φmm)15.9
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)24
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)150
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)25.4×35.5
内径(Φmm)25.4
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)35.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)220
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃。
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】金属コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く安定的に流体を供給可能。吸引(バキューム)用ホース。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料、薬品、化粧品配管に最適。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径19~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
特性耐熱、食品対応
色乳白/グリ-ンライン入り
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)38.1×50.5
内径(Φmm)38.1
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)50.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)310
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)32×43.5
内径(Φmm)32
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)43.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)250
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径(Φmm)12.7
内径×外径(Φmm)12.7×19.5
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)19.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)130
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)50.8×64.5
内径(Φmm)50.8
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)64.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)10
使用圧力(MPa)0~0.3
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)550
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)19×28
内径(Φmm)19
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)28
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)180
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~100℃
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】特殊PET樹脂コイル補強で、折れ・つぶれに強く、狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)で使用可能。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。
【簡単施工】ハサミで簡単にホースをカットでき、施工性に優れる。
【 廃棄物の低減 】補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径12~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂
色乳白/グリ-ンライン入り
特性耐熱、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
使用圧力(MPa)-0.05~0.2
使用温度範囲(℃)-30~100
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.65MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.2MB)
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~130℃。
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)用ホース。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。食品、薬品、化粧品
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径12~38ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂
色乳白/グリ-ンライン入り
特性耐熱、食品対応、折れつぶれに強い
使用圧力(MPa)-0.05~0.5
使用温度範囲(℃)-30~130
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.2MB)
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等
内径×外径(Φmm)9.5×16
内径(Φmm)9.5
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)16
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)100
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】2重特殊編込みと金属補強による構造でホースの折れ・つぶれをさらに強く、安定的に流体を供給可能(トヨシリコーンSホース比)。吸引(バキューム)で使用可能。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。
【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料配管に最適。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
色乳白/グリ-ンライン入り
特性耐熱、耐圧、折れつぶれに強い
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.2MB)
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品にも優れています。食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)
用途食品・飲料水搬送。
長さ(m)40
色透明
トラスコ品番389-1534
材質TPE
質量(kg)24.8
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)38
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)48
使用流体水/食品/薬品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)152
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
色透明
仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)
材質TPE
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。