コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水用圧力計」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
表示部分が回転するデジタル圧力計。
表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に
調整することが容易に可能です。
ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト
付きで使いやすいデジタル圧力計。
水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。
用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に
質量(g)約240
最高使用圧力(MPa)70
精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可)
接続ねじG1/4(オス)
測定流体液体
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)。・IP65による防水構造。・ステンレスケース採用により耐環境性が向上。・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)。・RoHS 指令対応
Festo サービスユニット FRC-1/4-D-7-O-MINI フィルタレギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 7 bar、40 μ m フィルタ、金属製ボウルガード付きです。手動凝縮水排出口があります。 圧力計なしサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ
仕様●メーカーシリーズ:D●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9245
アズワン品番65-8009-03
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC7 : J3M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 5 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9319
アズワン品番65-8010-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2-WP 構成手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 1/4●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●最高使用圧力:12バール●最低使用圧力:2バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-9357
アズワン品番65-7983-33
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J4-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全自動凝縮水排出。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9426
アズワン品番65-8004-11
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J4-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全自動凝縮水排出。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9342
アズワン品番65-8004-12
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4 : C3J3 - WP 。手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9424
アズワン品番65-8009-87
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC9 : J11M2 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9315
アズワン品番65-7981-27
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1M1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、ルブリケータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9314
アズワン品番65-7980-92
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9421
アズワン品番65-8016-96
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Festo サービスユニットコンビネーション MSB6-1/2 : J2D1A1-WP 調整式フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9354
アズワン品番65-7983-20
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355
アズワン品番65-7983-31
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J3D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールです。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9414
アズワン品番65-7981-02
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、圧力スイッチ付き分岐モジュール(ディスプレイなし)、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9369
アズワン品番65-7982-37
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS (ミリ秒●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9425
アズワン品番65-7981-58
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。