コンプレッサー・空圧機器・ホース :「油圧シリンダーロッド」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:80 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085174●コード番号:203-9676 アズワン品番65-7918-65
1個
199,800 税込219,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:30 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085171●コード番号:203-9673 アズワン品番65-8012-31
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:50 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085173●コード番号:203-9675 アズワン品番65-8003-66
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:100 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085175●コード番号:203-9672 アズワン品番65-7995-19
1個
209,800 税込230,780
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります