コンプレッサー・空圧機器・ホース :「流量校正」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P Series(PFM711S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

PF3W30C-MCA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
20,980 税込23,078
20日以内出荷

PF3W30D-MA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30D) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷

P Series(PFM725) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

P Series(PFM510) SMC CADデータあり
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

P Series(PFM710S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

P Series(PFM750) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6~30V 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) 取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

P Series(PFM725S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

P Series(PFM750S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

P Series(PFM550) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

P Series(PFM711) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

P Series(PFM710) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

P Series(PFM511) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

P Series(PFM525) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

P Series(PFM511S) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

P Series(PFM525S) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

P Series(PFM510S) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

P Series(PFM550S) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
42,980 税込47,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります