コンプレッサー・空圧機器・ホース :「流量調整器」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
仕様●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8
材質SUSF316
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)27.5
寸法H(mm)81
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.94MB)
1個
¥41,980
税込¥46,178
90日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。