コンプレッサー・空圧機器・ホース :「流量調節」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)1.5
管接続口径1/4
ねじの種類R/Rc
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
スパナサイズ(mm)19
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-1
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)251
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)約58
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約35
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
トラスコ品番292-5770
質量(g)50.3
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体空気
相手側取付サイズPT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。風量の調節が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)390
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)1170
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
材質(本体)アルミダイカスト
穴径(Φmm)2
最大使用圧力(MPa)1.0
ノズルねじ径G1/8”
エア流量(L/min)145
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。
ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル
取付ねじG1/8
材質黄銅
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-2
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
穴径(Φmm)2
最大使用圧力(MPa)1.0
ノズルねじ径G1/8”
エア流量(L/min)145
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4
付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)121.5
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部M14×1
仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)128
質量(g)90
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
2018年トラスコ掲載ページ5 0606
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)24
使用温度範囲(℃)-200~260
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付
材質アルミ
全長(mm)345
空気消費量(L/min)0.8MPa≧230
ノズル長(mm)108
ノズル口径(Φmm)9
空気取入口1/4G
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
適合ホース内径(Φmm)15.5
関連資料(0.17MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
流量調節できます。
用途高圧空気圧専用エアーダスター
トラスコ品番852-3606
材質樹脂
質量(g)130
最高使用圧力(MPa)3
使用流体高圧用圧縮空気
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.9
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他
接続方法カプラー接続(高圧用)
空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)
トラスコ品番360-3458
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)112
最高使用圧力(MPa)2.5
使用温度(℃)-10~60
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0~2.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他
接続方法カプラー接続
空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)
トラスコ品番360-3440
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に
先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様先端30°角度付き、流量調節可能
全長(mm)410
ノズル長(mm)260
ノズル口径(Φmm)17
空気取入口Rc1/4
ホース長さ(mm)1500
使用空気圧(kg/cm2)6~12
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル長(mm)24
空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)
トラスコ品番178-5683
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
全長(mm)104
質量(g)72
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体圧縮空気
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口常圧用1/4プラグ
トラスコ品番391-3660
全長(mm)102
質量(g)105
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし
付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ
材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
使用温度(℃)-10~60
接続方法カプラー接続
使用空気圧力(MPa)0~1.0
使用流体空気
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口高圧専用プラグ
トラスコ品番391-3678
全長(mm)112
質量(g)112
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)2.5
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)3
エアー接続口G1/4
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口G1/4
トラスコ品番287-1874
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
全長(mm)124
質量(g)159
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4
材質アルミ、真鍮、鉄、他
ジョプラ用の流量が調節できるノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。流量調節機能付きです。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質SSP
口径(Φmm)吹出:1×16穴
接続ねじR1/4オネジ
常用使用圧力(MPa)0.7
使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー接続口1/4
材質ポリアセタン・真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~50
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部ねじ径G1/8
ホース取付口G1/4
使用温度範囲-40~+80℃
使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)
最小曲半径23mm
樹脂寸法(mm)内径5・外径8
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様サイレントロング樹脂ノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。