コンプレッサー・空圧機器・ホース :「液体殺虫剤」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro超弾性供給ホース. RS Pro超弾性供給ホースは超弾性複合材製で、柔軟性に優れています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造で補強され、通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。. 特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 温度範囲: -10℃→ +55℃. 用途. RS Pro超弾性供給ホースは、水、スラリー、粉体の供給及びライトデューティ吸引に適しています。農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 25.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 9バール使用流体/用途 = 農業動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 緑長さ = 10m補強 = ありmm
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS Pro送水ホース. RS Pro送水ホースは軽量PVCホースで、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro水ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 寒冷条件でも柔軟性を持続 天候の影響に対する卓越した耐性 温度範囲: -10℃→ +55℃RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 40.3mm外径 = 47.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6.5バール使用流体/用途 = 農業動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = 緑長さ = 5m曲げ半径 = 160mm
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。このため、ホースは静電気を放電できます。. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 76mm外径 = 86.4mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 4バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 5m曲げ半径 = 342mm
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ホースの外側に結合された銅ワイヤにより、帯電を防止します。このため、ホースは静電気を放電できます。. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホース. RS Pro帯電防止食品グレード供給ホースは、無毒性の欧州で認定された材質(EC10/2011)で製造されています。耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があり、スムーズボアにより摩擦損失を最小限にします。このRS Pro食品グレード供給ホースは、天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。. 特長と利点. スムーズボア 透明で柔軟なPVCカバー UV抵抗 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 無毒性 欧州食品規制10/2011について独自にテスト済み 温度範囲全体ですべての食品タイプ(高脂肪食品を除く)との繰り返し併用に適合 RoHS及びREAChに準拠. 用途. RS Pro送水ホースは、水、スラリー、粉体のライトデューティ吸引に適しています。この製品は、農業、園芸、海洋、建設業界で人気があります。農業では、このホースは液体肥料、希釈薬剤、殺虫剤の搬送に使用されています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 38mm外径 = 45.4mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 6.5バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m曲げ半径 = 171mm
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります