コンプレッサー・空圧機器・ホース :「潤滑油」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
エアーの安定供給に必須のアイテム。
オイルを供給し、エアーツールを潤滑させます。
市販のオイルが使用出来ます。
仕様●重量(約):250g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●使用油:タービン1種 ISO●周囲温度:5~60℃
アズワン品番68-4102-81
1個
¥3,060
税込¥3,366
8日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
最高使用圧力(MPa)1.5
輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
使用可能雰囲気温度(℃)-40~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
特性耐油
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
色黒
外面黒色スムース・アース線なし
特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
許容圧力(MPa)0.5
仕様耐油性・耐久性・柔軟性
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]
特性耐油
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。
ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)1
全長(mm)195
質量(kg)0.41
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし
貯油量(mL)200
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。
材質耐油性軟質PVC、硬質PVC
使用流体潤滑油・切削油等
特性耐油
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に
ねじ径Rc1/4
貯油量(mL)25
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
適合流体空気
周囲温度(℃)1960/05/01
適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。
材質ゴム
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~60
使用流体潤滑油や混合油
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に
ねじ径R1/4×Rc1/4
適合タービン油1種ISO・VG#32相当
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R、Rc
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500
使用圧力(MPa)1.0以下
全高(mm)190.3
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
貯油量(mL)200
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用
最高使用圧力(MPa)1
輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
使用可能雰囲気温度(℃)-40~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
特性耐油
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。
柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
仕様耐油性・耐久性・柔軟性
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
特性耐油
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
トラスコ品番375-3972
質量(g)24
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
相手側取付サイズR1/4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。
用途コンプレッサのオイルアラーム。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC200
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、
空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)182
質量(kg)0.5
使用圧力(MPa)0~1
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体圧縮空気
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4576
接続口径Rc1/4
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
圧力計なし
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。
機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G3/8メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)2.36
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7350
接続口径Rc1/4
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364
接続口径Rc1/4
全長(mm)114
質量(kg)0.4
使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)25
使用流体空気
最大空気処理流量(m3/min)0.41
アズワン品番64-8732-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)202
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)40
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123
全幅(mm)40
使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)20
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層
長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-10~50
呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6
呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150
サービス分類オーダー・加工
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。