コンプレッサー・空圧機器・ホース :「異径 エルボ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 形状異径ユニオンエルボ 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5 材質PFA
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状異径ユニオンエルボ
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオンエルボ 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
4,398 税込4,838
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状異径エルボアダプタ 材質PTFE
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状異径ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状異径ユニオンティー 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状異径ユニオンワイ 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E32) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E61) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E52) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E33-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E33) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
63日以内出荷

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E11) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LQ1E6162-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E6162) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

LQ1E3231-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3231) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E42) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E31) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LQ1E62-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E62) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E51) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E22-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E22) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E12) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E6261-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E6261) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

LQ1E3133-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3133) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E41) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E21) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LQ1E4142-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4142) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

LQ1E2221-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2221) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

LQ1E2122-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2122) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E6A) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1E414A-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E414A) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

LQ1E313A-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E313A) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E323B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E323B) SMC CADデータあり
形状ユニオンエルボ 異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E323A-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E323A) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

LQ1E222A-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E222A) SMC CADデータあり
形状ユニオンエルボ 異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32(B側)
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

LQ1E1A-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E1A) SMC CADデータあり
形状ユニオンエルボ 異径サイズ(-) インチ:1/8 x 0.086(B側)
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります