コンプレッサー・空圧機器・ホース :「異径チーズ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
4,298 税込4,728
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T03) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T11) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T07) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQG2T09-11 KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T09) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2T) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2T08-~) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2T1~) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1袋(5個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2T04-~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(10個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2T06-~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)





1袋(5個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10個)
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります