コンプレッサー・空圧機器・ホース :「異径チーズ 寸法」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-103A-AB
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること
接続口径Rc1/8
消費電力(W)電源:0.8
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
本体質量(g)220
使用温度(℃)0~60
定格入力電圧(V)電源:AC100
取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること
消費電流(mA)(電源最大)70
点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯
耐振動(許容)1.3m/s2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)0.1以下
流量範囲(L/min)使用:300~1500
防水性IPX5
使用湿度(%RH)95以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。