コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真空実験」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電源AC 吐出口径Φ15mm、BSP3/4 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。 トラスコ品番456-0761 材質アルミニウム、鋳鉄 全長(mm)489 電源(V)三相200 全幅(mm)158 全高(mm)261 排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237 到達圧力(Pa)0.2 騒音値(dB)48 使用油ウルトラグレード19 口径【吸気口径】NW25
1台
339,800 税込373,780
21日以内出荷

ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25 幅(mm)460 高さ(mm)230 奥行(mm)144 電圧(V)100 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10 排気口KF25 吐出口径KF25 騒音値(dB)(50/60Hz)56以下 オイル量(L)0.6~1 吸込口径KF25
1個
137,000 税込150,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など 仕様サーマルプロテクタ付 トラスコ品番775-7760 材質アルミニウム、鋳鉄 寸法(mm)554×239×183 質量(kg)40 電圧(V)三相200 電源AC 到達圧力(Pa)0.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550 騒音値(dB)(50/60Hz)57 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm)170 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)単相100-120V 油回転真空ポンプ
エコ商品
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。 トラスコ品番701-2270 全長(mm)241.5 電源(V)単相100-120 全幅(mm)470 全高(mm)166 到達圧力(Pa)5.0×10^-1 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162 吸入口径(Φmm)KF25(NW25) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201 アズワン品番67-4816-92
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●ガラバラスト機構付VR16G●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:有●排気速度:140L/min(150Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●到達圧力(ガスバラスト開):1Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65202 アズワン品番67-4816-93
1台
299,800 税込329,780
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります